Beli rust converter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUST EX 21 Rust Converter (Penghilang Karat)
    Mulai

    Rp369.900

  2. CRC Anti Rust Converter (Pelumas Anti Karat)
    Mulai

    Rp709.900

    CRC Anti Rust Converter (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    RUST CONVERTERDESCRIPTION:A unique fast drying milky white vinyl/acrylic coating that is applied to any rusted metal surface in order to stop rust in its tracks. It neutralizes rust and converts it to a tough, black primer in one easy step.APPLICATIONS:Vehicles, trailers, railings, bridges, equipment, overhead cranes, pipelines, storage tanks, transmission towers, fences chairs, tables, dumpsters, etc…
  3. Kilau Sejati Rust Converter Ultra
    Mulai

    Rp109.900

    Kilau Sejati Rust Converter Ultra
    Deskripsi:
    Rust aconverter Ultra ini adalah konverter karat yang dirancang untuk mencegah korosi pada besi serta membentuk lapisan pelindung karat yang tahan lama. Produk ini juga berfungsi sebagai lapisan primer sebelum pengecatan. Diformulasikan dengan campuran resin akrilik dan agen tahan air, Rust aconverter Ultra menawarkan perlindungan jangka panjang terhadap karat dengan penggunaan yang mudah dan cepat.Cara Pemakaian: 1. Bersihkan permukaan besi dari karat tebal, sisa oli, atau minyak dengan degreaser atau rust remover. 2. Aplikasikan produk menggunakan kuas atau semprotan air secara merata pada permukaan besi dengan ketebalan 20-25 mikron. 3. Biarkan mengering selama 30-60 menit.
    atribut:
    • Specific Gravity: 1 ±0.5
    • pH Range (pH): 4 ±0.5
    • Solubility: Soluble in water
    • Shape and Color: Black emulsion
  4. Yowexa Single Channel PT 100 Thermometer Resolution
    Mulai

    Rp11.999.900

    Yowexa Single Channel PT 100 Thermometer Resolution
    Deskripsi:
    Yowexa YET-710L Single Channel PT 100 Temperature Data LoggerModel YET-710LChannel 1Record Function Yes
    atribut:
    • Temperature Unit: °C, °F
    • Battery Life (hour): About 120 (Condition: instrument is working continuously, backlight off, battery capacity 1200mAh, environment temperature 25°C)
    • Compatible System: Windows XP/Vista/7/8/10
    • Display: Dot matrix LCD display, with backlight
    • Highest Accuracy after Point Calibration (°C): ±0.015
    • Measurement Range (°C): -200-800
    • Measuring Rate (time/s): 1
    • Operating Temperature (°C): -10-50 (Non-Condensing)
    • Output File Format: txt, csv, xls, dlg
    • Power Supply: 3 pcs 1.5V AAA alkaline batteries
    • Protection Class: IP52
    • Record Sampling: Interval Adjustable from 1~86399 seconds
    • Storage Capacity: 20000 groups of measuring data
    • Storage Temperature (°C): -20~60 (Without batteries)
    • User Calibration: Method Multi-Point Calibration
  5. Weicon Rust Converter
    Mulai

    Rp369.900

    Weicon Rust Converter
    atribut:
    • Size (ml): 400
  6. GST52 Rust Remover
    Mulai

    Rp35.900

    GST52 Rust Remover
    Deskripsi:
    GST52 RUST REMOVER adalah cairan yang mengandung PhosporicAcid dan Non Surfactant diformulasikan untuk menghilangkan karat pada besi dan baja serta menghilangkan kekusaman pada kuningan, tembaga, stainless steel, aluminium dan chrome. Cairan ini juga membentuk lapisan pelindung dipermukaan besi sebelum pengecatan.
    atribut:
    • Volume (ml): 500
    • Packaging: Jerry Can
    • Product Form: Liquid
  7. KRISBOW Socket Wrench Sq 1/4inch Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp429.900

    KRISBOW Socket Wrench Sq 1/4inch Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Socket Set Sq.1/4inch 4-14mm (18pcs)
    atribut:
    • Material: Chorme Vanadium
    • Type: Socket Set 1/4Inch
  8. Triton Penghilang Karat (Rust Converter)
    Mulai

    Rp6.299.900

    Triton Penghilang Karat (Rust Converter)
    Deskripsi:
    Rust converter ini merubah permukaan yang berkarat menjadi lapisan pelindung pada tangkai-tangkai penyimpanan, alat-alat berat, jembatan, kapal-kapal, dan rangka besi/baja. Permukaan dapat dicat kembali sebagai finishing sehingga permukaan logam tidak cepat keropos atau rusak.
    atribut:
    • Packaging: Pail
    • Volume (L): 25
  9. Rust Combat Rust Removal Liquid
    Mulai

    Rp97.900

    Rust Combat Rust Removal Liquid
    Deskripsi:
    Super Safe Rust Remover. Just Soak, Rinse, & Reuse. A product of extensive research, Rust Combat rust remover is an environmentally safe, water based product that has been proven to make even deep rust disappear in minutes without scrubbing. It is so easy to use, anyone can restore their rusted tools, cast iron, gardening tools, auto parts, even firearms to like-new condition. - Removes even heavy rust completely. - Non-toxic, non-corrosive, safe on skin. - No fumes or bad odors, non-flammable, no VOC's. - Biodegradable, water soluble. - Requires no special equipment. - Will not harm unrusted steel, safe on other metals. - Will not affect plastic, PVC, Viton and most paints.
  10. PROPAN Cat Kayu
    Mulai

    Rp36.900

    PROPAN Cat Kayu
    Deskripsi:
    PROPAN ANTIQUE GLAZE AGZ-245 adalah oil base glaze yang lambat kering dan mudah diaplikasikan dengan cara dibal dan dikuas. Berfungsi untuk memberi efek kedalaman/ bayangan, nuansa warna gelap-terang dan kesan antik.
  11. Rust Bullet Cat Anti Karat
    Mulai

    Rp439.900

    Rust Bullet Cat Anti Karat
    atribut:
    • Color: Metallic-Aluminium
    • Temperature Resistance (°F): 314 Continuous, 625 for periods up to 72 hours
    • Recoat Dry Time (hour): 2-4
    • Flash Point Temperature (°F): 123
    • Volatile Organic Content (g/L): 227
    • Theoretical Coverage (ft²): 250-450
    • Solid By Volume (%): 70.6
    • Recommended Dry Film Thickness: 6-7 mils DFT (applied in 2-3 wet coats) Avoid excessive films
    • Chemical Resistance: Excellent
    • Recoatability (hour): with Rust Bullet after 2- 72, Other coatings after 24
    • Finish: Semi-gloss
    • Shelf Life: 2 years provided containers remain unopened and stored between 50o-100oF
    • Tabor Abrasion: 14000 cycles, (1000 gram load, CS-10 wheel @ 6 mils DFT)
    • Intercoat Adhesion: Excellent
    • Touch Drying Time (minute): 30-60
  12. Yowexa Temperature Monitoring Control Recorder Data Loggers
    Mulai

    Rp3.999.900

    Yowexa Temperature Monitoring Control Recorder Data Loggers
    Deskripsi:
    Sound / Light Alarm Temperature Data LoggerDWL-10ELCD SupportedMemory Capacity 64KBytes (Total 32,000 readings for all channels)Sample Rate User selectable from once every 2 seconds to once every 12 hoursPC Software DGraph software and USB driver required (Included in CD)
    atribut:
    • Measurement Range (°C): -40 to 125 (-40 to 257°F)
    • Accuracy (°C): ±0.5(±0. 9°F) (Typ.)
    • Resolution (°C): 0.1 (0.2°F) (Typ.)
    • Sensor Location: External
    • Power Supply: User replaceable AAA 1.5V battery
    • Battery Life: Approx. 1 Year @ 1 Minute Sample Rate
    • Dimensions (mm): 120x74x24 (4.8x2.9x0.9inch)
  13. Shenzhen Yowexa High Precision Thermometer
    Mulai

    Rp13.999.900

    Shenzhen Yowexa High Precision Thermometer
    Deskripsi:
    High Precision Thermometer PT 1000YET-720The instrument supports wide measurement range temperature testing. It can be used for industrial measurement, calibration equipment, medical fields. User can change the different probes to meet the corresponding measurement field.
    atribut:
    • Probe Type: PT1000
    • Accuracy (°C): ±(0.05%+0.05)
    • Resolution (°C): 0.001°C(-99.999~+99.999°C)0.01°C(rest of range)
    • Storage Environment Temperature (°C): -30 to 70
    • Case Material: ABS
    • Measurement Range (°C): -200~800
    • Operating Environment Temperature (°C): -20 to 50
    • Power Supply: 3pcs 1.5V AAA battery
    • Size (mm): 158X68X34
    • Standards/Certificates: CE, ROHS
  14. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  15. STOUL Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Mulai

    Rp59.900

    STOUL Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    atribut:
    • Packaging: Botle
    • Size (ml): 500
  16. AutoGard Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Mulai

    Rp81.900

    AutoGard Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    Rubberized Undercoat - OriginalAutoGard Rubberized Undercoat - Original lapisan aspalnya berperan sebagai peredam kebisingan serta cocok untuk penikmat audio maupun keheningan dan ketenangan di tengah riuhnya jalanan perkotaan. Selain itu produk ini dapat Anda gunakan pada inner-fender dan under carriage pada mobil maupun truk, menjaga inner-fender dan under carriage kendaraan Anda lebih tahan benturan dari batu-batu kerikil pada saat melintas di medan yang kurang baik. Mengaplikasikannya pun mudah, tidak memerlukan mesin kompresor ataupun alat spesial.Tersedia dengan varian Asphalt Black 480gram.
    atribut:
    • Size (g): 480
  17. TOYAMA Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Mulai

    Rp56.900

    TOYAMA Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    TOYAMA RUST REMOVER merupakan pembersih karat cair dengan kandungan Phosporic dan Non Surfactant yang memiliki fungsi utama untuk membersihkan karat pada benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, kuningan, tembaga, stainless steel, aluminium, dan lain-lain.TOYAMA RUST REMOVER juga berfungsi sebagai penghilang kekusaman serta membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam sebelum proses pengecatan.CARA PENGGUNAAN- Untuk permukaan karat tebal, gunakan tanpa campuran air.- Untuk permukaan karat tipis, campurkan air dengan perbandingan 1:2 atau 1:4.- Kemudian gosok permukaan dengan sikat dan kemudian bilas dengan air.
    atribut:
    • Volume (ml): 500
Daftar Harga rust converter Terbaru October 2026
RUST EX 21 Rust Converter (Penghilang Karat)Rp369.900
CRC Anti Rust Converter (Pelumas Anti Karat)Rp709.900
Kilau Sejati Rust Converter UltraRp109.900
Yowexa Single Channel PT 100 Thermometer ResolutionRp11.999.900
Hexachem Rust Remover (Penghilang Karat)Rp80.900
Weicon Rust ConverterRp369.900
Rakhara Rust ConverterRp289.900
GST52 Rust RemoverRp35.900
KRISBOW Socket Wrench Sq 1/4inch Set (Set Kunci Sok)Rp429.900
Triton Penghilang Karat (Rust Converter)Rp6.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)